曜日別特売

SFBS フランジ付きボタンボルト

SFBS フランジ付きボタンボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン内容量1パック(20個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49203034SFBS-M3-100.6M3
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
49203043SFBS-M3-120.7M3
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
49203052SFBS-M3-60.5M3
760
759
835(税込)
当日出荷
返品不可
49203061SFBS-M3-80.6M3
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
49203077SFBS-M4-101.3M4
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203086SFBS-M4-121.4M4
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203095SFBS-M4-161.6M4
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
49203104SFBS-M4-201.9M4
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203113SFBS-M4-61M4
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203122SFBS-M4-81.1M4
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
49203131SFBS-M5-102.3M5
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49203147SFBS-M5-122.6M5
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49203156SFBS-M5-163M5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49203165SFBS-M5-203.5M5
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203174SFBS-M5-254.1M5
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203183SFBS-M5-82.1M5
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
49203192SFBS-M6-103.4M6
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49203201SFBS-M6-123.7M6
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49203217SFBS-M6-164.3M6
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49203226SFBS-M6-205M6
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203235SFBS-M6-83.1M6
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする