NBK(鍋屋バイテック会社)
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
材質
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49203244
SFF-1
9
10
4
3
5
¥
180
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
49203253
SFF-2
17
12
4
4
6
¥
190
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203262
SFF-3
27
12
4
5
8
¥
210
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
49203271
SFF-4
54
16
4
6
10
¥
280
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203287
SFF-6
90
16
5
7
12
¥
440
¥
439
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り3点です
49203296
SFF-8
177
21
5
10
17
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください