SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)
1袋入数(個)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
適合Oリング
寸法t(mm)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49203305SFFS-15168.2G1/8"1042P837.4
970
969
1,066(税込)
当日出荷
49203314SFFS-262111.2G1/4"1242.5P11414.7
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203323SFFS-382414.2G3/8"1242.5P14524.5
1,360
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203332SFFS-4103018.2G1/2"1642.5P18639.3
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203341SFFS-6124023.7G3/4"1653.5P24773.5
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49203357SFFS-8174529.2G1"2153.5P2910122.5
3,230
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする