NBK(鍋屋バイテック会社)
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ
タイプ
標準タイプ
全11種類を絞り込む
寸法l(mm)
10
12
18
寸法m(mm)
選択してください
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×1.5
M27×1.5
M30×1.5
M33×1.5
M36×1.5
寸法D(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
17
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1個
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49203567
SFP-M12
1パック(10個)
5
10
M12×1.5
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
49203576
SFP-M14
1パック(10個)
8
10
M14×1.5
6
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203585
SFP-M16
1パック(10個)
10
10
M16×1.5
8
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49203594
SFP-M18
1パック(5個)
12
10
M18×1.5
10
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
49203603
SFP-M20
1パック(5個)
20
12
M20×1.5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
49203612
SFP-M22
1パック(5個)
23
12
M22×1.5
12
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203621
SFP-M24
1パック(5個)
27
12
M24×1.5
14
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
49203637
SFP-M27
1パック(5個)
37
12
M27×1.5
14
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203646
SFP-M30
1パック(5個)
44
12
M30×1.5
17
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203655
SFP-M33
1パック(5個)
55
12
M33×1.5
17
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203664
SFP-M36
1個
107
18
M36×1.5
17
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください