NBK(鍋屋バイテック会社)
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法l(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
タイプ
D
寸法a(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49203673
SFT-0.5
1パック(10個)
6
3
4
標準タイプ
7.723
0.45
2
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49203682
SFT-0.5-PS
1パック(10個)
6
3
4
プレコートシールタイプ
7.723
0.45
2
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203691
SFT-1
1パック(10個)
7
3.5
5
標準タイプ
9.728
0.45
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
49203707
SFT-1-PS
1パック(10個)
7
3.5
5
プレコートシールタイプ
9.728
0.45
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
49203716
SFT-2
1パック(10個)
8.9
4.5
6
標準タイプ
13.157
0.7
6
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
49203725
SFT-2-PS
1パック(10個)
8.9
4.5
6
プレコートシールタイプ
13.157
0.7
6
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
49203734
SFT-3
1パック(10個)
10
5
8
標準タイプ
16.662
0.7
11
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
49203743
SFT-3-PS
1パック(10個)
10
5
8
プレコートシールタイプ
16.662
0.7
11
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203752
SFT-4
1パック(5個)
12
6
10
標準タイプ
20.955
0.9
21
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203761
SFT-4-PS
1パック(5個)
12
6
10
プレコートシールタイプ
20.955
0.9
21
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください