NBK(鍋屋バイテック会社)
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
タイプ
D
寸法a(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49203777
SFTS-1
7
3.5
5
標準タイプ
9.728
0.45
3
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
49203786
SFTS-1-PS
7
3.5
5
プレコートシールタイプ
9.728
0.45
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
49203795
SFTS-2
8.9
4.5
6
標準タイプ
13.157
0.7
6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
49203804
SFTS-2-PS
8.9
4.5
6
プレコートシールタイプ
13.157
0.7
6
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
49203813
SFTS-3
10
5
8
標準タイプ
16.662
0.7
11
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
49203822
SFTS-3-PS
10
5
8
プレコートシールタイプ
16.662
0.7
11
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203831
SFTS-4
12
6
10
標準タイプ
20.955
0.9
21
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49203847
SFTS-4-PS
12
6
10
プレコートシールタイプ
20.955
0.9
21
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください