SGP グラブスクリュー

SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
M
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49223352SGP-M10-16-BR5-816-2M10真鍮パット
330
329
362(税込)
当日出荷
49223361SGP-M10-16-PL56.5-161.9-M10プラスチックパット
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223377SGP-M10-20-BR5-820-2M10真鍮パット
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223386SGP-M10-20-PL56.5-201.9-M10プラスチックパット
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223395SGP-M10-25-BR5-825-2M10真鍮パット
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223404SGP-M10-25-PL56.5-251.9-M10プラスチックパット
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223413SGP-M10-32-BR5-832-2M10真鍮パット
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223422SGP-M10-32-PL56.5-321.9-M10プラスチックパット
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223431SGP-M10-40-BR5-840-2M10真鍮パット
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223447SGP-M10-40-PL56.5-401.9-M10プラスチックパット
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223456SGP-M10-50-BR5-850-2M10真鍮パット
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223465SGP-M10-50-PL56.5-501.9-M10プラスチックパット
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223474SGP-M10-63-BR5-863-2M10真鍮パット
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223483SGP-M10-63-PL56.5-631.9-M10プラスチックパット
510
509
560(税込)
当日出荷
49223492SGP-M10-80-BR5-880-2M10真鍮パット
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223501SGP-M10-80-PL56.5-801.9-M10プラスチックパット
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223517SGP-M12-100-BR6-10100-2M12真鍮パット
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223526SGP-M12-100-PL68-1002.1-M12プラスチックパット
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223535SGP-M12-20-BR6-1020-2M12真鍮パット
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223544SGP-M12-20-PL68-202.1-M12プラスチックパット
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223553SGP-M12-25-BR6-1025-2M12真鍮パット
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223562SGP-M12-25-PL68-252.1-M12プラスチックパット
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223571SGP-M12-32-BR6-1032-2M12真鍮パット
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223587SGP-M12-32-PL68-322.1-M12プラスチックパット
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223596SGP-M12-40-BR6-1040-2M12真鍮パット
490
489
538(税込)
当日出荷
49223605SGP-M12-40-PL68-402.1-M12プラスチックパット
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
49223614SGP-M12-50-BR6-1050-2M12真鍮パット
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223623SGP-M12-50-PL68-502.1-M12プラスチックパット
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223632SGP-M12-63-BR6-1063-2M12真鍮パット
640
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223641SGP-M12-63-PL68-632.1-M12プラスチックパット
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223657SGP-M12-80-BR6-1080-2M12真鍮パット
700
699
769(税込)
76日以内出荷
返品不可
49223666SGP-M12-80-PL68-802.1-M12プラスチックパット
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223675SGP-M3-10-BR1.5-1.510-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223684SGP-M3-10-PL1.51.5-100.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223693SGP-M3-12-BR1.5-1.512-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223702SGP-M3-12-PL1.51.5-120.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223711SGP-M3-16-BR1.5-1.516-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49223727SGP-M3-16-PL1.51.5-160.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223736SGP-M3-5-BR1.5-1.55-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
当日出荷
49223745SGP-M3-5-PL1.51.5-50.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49223754SGP-M3-6-BR1.5-1.56-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223763SGP-M3-6-PL1.51.5-60.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
49223772SGP-M3-8-BR1.5-1.58-0.5M3真鍮パット
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223781SGP-M3-8-PL1.51.5-80.5-M3プラスチックパット
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223797SGP-M4-10-BR2-2.510-0.5M4真鍮パット
210
209
230(税込)
翌々日出荷
49223806SGP-M4-10-PL1.52-101-M4プラスチックパット
250
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
49223815SGP-M4-12-BR2-2.512-0.5M4真鍮パット
210
209
230(税込)
4日以内出荷
49223824SGP-M4-12-PL1.52-121-M4プラスチックパット
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
49223833SGP-M4-16-BR2-2.516-0.5M4真鍮パット
210
209
230(税込)
翌々日出荷
49223842SGP-M4-16-PL1.52-161-M4プラスチックパット
250
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49223991
2025-04-04
用途: 標準付属品(蝶ボルト)の置き換えに最適

ノブナットと組み合わせて蝶ボルトの替わりに使用しています。
固定&位置調整するシャフトの表面へ傷が入りにくいので目論見通りです。

対象商品 : 49224016
2022-03-20
用途: シャフトにハンドルを固定するために使用
製造業

サイズが豊富に用意されていて適切なサイスを選ぶことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする