NBK(鍋屋バイテック会社)
SHB 六角支柱
内容量
1個
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49228934
SHB-M3-15-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49228943
SHB-M3-20-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49228952
SHB-M3-25-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49228961
SHB-M3-30-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49228977
SHB-M3-35-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49228986
SHB-M3-40-EL
6
6
6
スティール
M3
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49228995
SHB-M4-20-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229004
SHB-M4-25-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229013
SHB-M4-30-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229022
SHB-M4-35-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229031
SHB-M4-40-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229047
SHB-M4-45-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229056
SHB-M4-50-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49229065
SHB-M4-60-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229074
SHB-M4-70-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229083
SHB-M4-80-EL
7
8
8
スティール
M4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229092
SHB-M5-100-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229101
SHB-M5-20-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229117
SHB-M5-25-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229126
SHB-M5-30-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229135
SHB-M5-35-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229144
SHB-M5-40-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229153
SHB-M5-45-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229162
SHB-M5-50-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229171
SHB-M5-60-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229187
SHB-M5-70-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229196
SHB-M5-80-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229205
SHB-M5-90-EL
8
10
10
スティール
M5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229214
SHB-M6-100-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229223
SHB-M6-120-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229232
SHB-M6-150-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229241
SHB-M6-25-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229257
SHB-M6-30-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49229266
SHB-M6-35-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229275
SHB-M6-40-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229284
SHB-M6-45-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229293
SHB-M6-50-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229302
SHB-M6-60-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229311
SHB-M6-70-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229327
SHB-M6-80-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229336
SHB-M6-90-EL
10
12
12
スティール
M6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229345
SHB-M8-100-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229354
SHB-M8-120-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49229363
SHB-M8-150-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229372
SHB-M8-35-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229381
SHB-M8-40-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229397
SHB-M8-45-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229406
SHB-M8-50-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229415
SHB-M8-60-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49229424
SHB-M8-70-EL
13
16
16
スティール
M8
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ