SHNS六角ナット(インチ)

SHNS六角ナット(インチ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
タイプ六角ナット内容量1パック(10個)
注意
※ワッシャは付属しておりません。
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び
寸法T(inch)
寸法D(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230291SHNS-#10-241.7No.10-24UNC0.133/8
590
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
49230307SHNS-#10-321.7No.10-32UNF0.133/8
610
609
670(税込)
当日出荷
49230316SHNS-#4-400.6No.4-40UNC0.0981/4
380
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
49230325SHNS-#6-321.1No.6-32UNC0.1145/16
470
469
516(税込)
当日出荷
49230334SHNS-#8-321.5No.8-32UNC0.1311/32
560
559
615(税込)
当日出荷
49230343SHNS-1/4-203.31/4-20UNC7/327/16
620
619
681(税込)
当日出荷
49230352SHNS-3/8-168.63/8-16UNC21/645/8
840
839
923(税込)
当日出荷
49230361SHNS-5/16-186.45/16-18UNC17/649/16
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230343
2020-11-28
用途: 設備の改修
教育・研究機関

ビデオ系装置の固定ジグに使用している。随時で少数が必要になるので、手軽に入手できるので助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする