NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNT チタン六角ナット
材質
チタン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230562
SHNT-M10
6
六角ナット
17
8
M10
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
49230571
SHNT-M10-F
5.1
六角フランジナット
17
9
M10
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
49230587
SHNT-M3
0.2
六角ナット
5.5
2.4
M3
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230596
SHNT-M3-F
0.4
六角フランジナット
5.5
3.7
M3
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230605
SHNT-M4
0.4
六角ナット
7
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230614
SHNT-M4-F
0.8
六角フランジナット
7
4.2
M4
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230623
SHNT-M5
0.6
六角ナット
8
4
M5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230632
SHNT-M5-F
1.2
六角フランジナット
8
5.5
M5
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
49230641
SHNT-M6
1.3
六角ナット
10
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230657
SHNT-M6-F
1.9
六角フランジナット
10
6
M6
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230666
SHNT-M8
2.8
六角ナット
13
6.5
M8
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
49230675
SHNT-M8-F
3.2
六角フランジナット
13
7.5
M8
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください