NBK(鍋屋バイテック会社)
SHS 六角スタッドボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230684
SHS-M10-L
17
8
6
39
20
69
M10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230693
SHS-M10-R
17
8
6
39
20
69
M10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230702
SHS-M12-L
19
10
7
47
24
83
M12
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230711
SHS-M12-R
19
10
7
47
24
83
M12
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230727
SHS-M16-L
24
13
10
57
32
105
M16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230736
SHS-M16-R
24
13
10
57
32
105
M16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230745
SHS-M4-L
7
3.2
2.4
16.5
8
29.2
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230754
SHS-M4-R
7
3.2
2.4
16.5
8
29.2
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230763
SHS-M6-L
10
5
3.6
23.5
12
42
M6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230772
SHS-M6-R
10
5
3.6
23.5
12
42
M6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230781
SHS-M8-L
13
6.5
5
31
16
55.5
M8
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230797
SHS-M8-R
13
6.5
5
31
16
55.5
M8
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください