曜日別特売

SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
表面処理表面処理なしd21.5内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230806SHVAS-M3-1564.56M33.5
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230815SHVAS-M3-2064.56M34.7
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230824SHVAS-M3-2564.56M35.9
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230833SHVAS-M3-3064.56M37.2
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230842SHVAS-M3-3564.56M38.4
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
49230851SHVAS-M3-4064.56M39.6
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230867SHVAS-M4-20768M46.4
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
49230876SHVAS-M4-25768M48
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49230885SHVAS-M4-30768M49.7
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49230894SHVAS-M4-35768M411.3
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
49230903SHVAS-M4-40768M413
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
49230912SHVAS-M4-45768M414.6
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
49230921SHVAS-M4-50768M416.2
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
49230937SHVAS-M4-60768M419.5
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
49230946SHVAS-M4-70768M422.7
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
49230955SHVAS-M4-80768M426
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49230964SHVAS-M5-10087.510M542
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49230973SHVAS-M5-2087.510M58.2
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
49230982SHVAS-M5-2587.510M510.3
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
49230991SHVAS-M5-3087.510M512.4
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
49231007SHVAS-M5-3587.510M514.5
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
49231016SHVAS-M5-4087.510M516.7
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
49231025SHVAS-M5-4587.510M518.8
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
49231034SHVAS-M5-5087.510M520.9
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
49231043SHVAS-M5-6087.510M525.1
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
49231052SHVAS-M5-7087.510M529.3
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231061SHVAS-M5-8087.510M533.6
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49231077SHVAS-M5-9087.510M537.8
1,010
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231086SHVAS-M6-10010912M666.4
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49231095SHVAS-M6-12010912M680
1,450
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
49231104SHVAS-M6-15010912M6100
1,590
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49231113SHVAS-M6-2510912M616
990
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
49231122SHVAS-M6-3010912M619.4
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49231131SHVAS-M6-3510912M622.7
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231147SHVAS-M6-4010912M626.1
1,060
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
49231156SHVAS-M6-4510912M629.4
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49231165SHVAS-M6-5010912M632.8
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49231174SHVAS-M6-6010912M639.5
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49231183SHVAS-M6-7010912M646.2
1,190
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49231192SHVAS-M6-8010912M653
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49231201SHVAS-M6-9010912M660
1,300
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
49231217SHVAS-M8-100131216M8112.6
1,710
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49231226SHVAS-M8-120131216M8135.6
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49231235SHVAS-M8-150131216M8170
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
49231244SHVAS-M8-35131216M838
1,190
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49231253SHVAS-M8-40131216M843.7
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49231262SHVAS-M8-45131216M849.5
1,290
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
49231271SHVAS-M8-50131216M855.2
1,320
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
49231287SHVAS-M8-60131216M866.7
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49231296SHVAS-M8-70131216M878.2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする