曜日別特売

SJN ジョイントナット

SJN ジョイントナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナット - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49231847SJN-M10スチール67M101795
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231856SJN-M12スチール81M1219130
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49231865SJN-M16スチール95M1624260
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49231874SJN-M2.5スチール20M2.553
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
49231883SJN-M20スチール105M2030390
3,020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49231892SJN-M3スチール22M364
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
49231901SJN-M4スチール33M478
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231917SJN-M6スチール43M61020
530
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
49231926SJN-M8スチール55M81345
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231935SJNS-M10ステンレス67M101795
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231944SJNS-M12ステンレス81M1219130
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49231953SJNS-M16ステンレス95M1624260
3,690
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231962SJNS-M2.5ステンレス20M2.553
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
49231971SJNS-M20ステンレス105M2030390
5,280
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
49231987SJNS-M4ステンレス33M478
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
49231996SJNS-M6ステンレス43M61020
840
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232005SJNS-M8ステンレス55M81345
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする