NBK(鍋屋バイテック会社)
SM メッキ固定グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49236957
SM-16
112
22
98
14
M16
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
49236966
SM-4
32
7
28
4
M4
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください