NBK(鍋屋バイテック会社)
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ
(1件のレビュー)
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49250205
SNFT-M3-10
0.4
M3
¥
150
¥
149
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
49250214
SNFT-M3-6
0.3
M3
¥
130
¥
129
¥
109
アウトレット
¥
120
(税込)
当日出荷
残り5点です
49250223
SNFT-M3-8
0.3
M3
¥
130
¥
129
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250232
SNFT-M4-10
0.8
M4
¥
180
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250241
SNFT-M4-12
0.9
M4
¥
190
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49250257
SNFT-M4-6
0.6
M4
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
49250266
SNFT-M4-8
0.7
M4
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください