曜日別特売

SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)

SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(5件のレビュー)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。

用途
電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49264494SPA-M1.7-4-P1パック(50個)M1.70.3540.01
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264503SPA-M2.6-10-P1パック(50個)M2.60.45100.09
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264512SPA-M2.6-12-P1パック(50個)M2.60.45120.11
750
749
824(税込)
当日出荷
49264521SPA-M2.6-6-P1パック(50個)M2.60.4560.06
600
599
659(税込)
当日出荷
49264537SPA-M2.6-8-P1パック(50個)M2.60.4580.08
600
599
659(税込)
当日出荷
49264546SPA-M2-10-P1パック(50個)M20.4100.05
650
649
714(税込)
当日出荷
49264555SPA-M2-12-P1パック(50個)M20.4120.05
750
749
824(税込)
当日出荷
49264564SPA-M2-3-P1パック(50個)M20.430.03
600
599
659(税込)
当日出荷
49264573SPA-M2-4-P1パック(50個)M20.440.03
600
599
659(税込)
当日出荷
49264591SPA-M2-6-P1パック(50個)M20.460.04
600
599
659(税込)
当日出荷
49264607SPA-M2-8-P1パック(50個)M20.480.04
600
599
659(税込)
当日出荷
49264616SPA-M3-10-P1パック(50個)M30.5100.12
650
649
714(税込)
当日出荷
49264625SPA-M3-12-P1パック(50個)M30.5120.13
750
749
824(税込)
当日出荷
49264634SPA-M3-15-P1パック(50個)M30.5150.15
950
949
1,044(税込)
当日出荷
49264643SPA-M3-4-P1パック(50個)M30.540.07
600
599
659(税込)
当日出荷
49264652SPA-M3-5-P1パック(50個)M30.550.08
600
599
659(税込)
当日出荷
49264677SPA-M3-8-P1パック(50個)M30.580.1
600
599
659(税込)
当日出荷
49264704SPA-M4-15-P1パック(50個)M40.7150.34
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49264747SPA-M5-10-P1パック(20個)M50.8100.47
420
419
461(税込)
当日出荷
49264756SPA-M5-12-P1パック(20個)M50.8120.53
520
519
571(税込)
当日出荷
49264765SPA-M5-15-P1パック(20個)M50.8150.61
640
639
703(税込)
当日出荷
49264774SPA-M5-20-P1パック(20個)M50.8200.75
740
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49264783SPA-M5-8-P1パック(20個)M50.880.42
400
399
439(税込)
当日出荷
49264792SPA-M6-10-P1パック(20個)M61.0100.72
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264801SPA-M6-12-P1パック(20個)M61.0120.79
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264817SPA-M6-15-P1パック(20個)M61.0150.9
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
49264826SPA-M6-20-P1パック(20個)M61.0201.07
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264835SPA-M6-25-P1パック(20個)M61.0251.25
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49264582SPA-M2-5-P1パック(50個)M20.450.03
550
取扱い終了
49264661SPA-M3-6-P1パック(50個)M30.560.09
550
取扱い終了
49264686SPA-M4-10-P1パック(50個)M40.7100.27
700
取扱い終了
49264695SPA-M4-12-P1パック(50個)M40.7120.3
850
取扱い終了
返品不可
49264713SPA-M4-5-P1パック(50個)M40.750.19
650
取扱い終了
返品不可
49264722SPA-M4-6-P1パック(50個)M40.760.21
650
取扱い終了
返品不可
49264731SPA-M4-8-P1パック(50個)M40.780.24
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: EMSの製品に使用

鍋屋バイテック社のネジは本当に品質が高いと思います。安心して顧客製品に使用できます。同じ材質のネジはいろいろなメーカーから販売されていますが、私共は品質を最重要視しておりますので、このメーカーを指名買いしております。

2025-07-28
用途: 3Dプリンタで作る電子工作のケースや電子部品の固定
サービス業

精度が高く非導電性なので細かい電子部品の取り付けにショートの心配が無く使いでが良い
販売数量を増やすなどで単価がもう少し安くなると良い

対象商品 : 49264607
2021-02-25
用途: 自作マイクロドローンのペラ固定
その他業種

鉄のネジより、大幅に軽量化出来るうえ、強度も必要十分です。

対象商品 : 49264686
2019-07-09
用途: 部品の固定
教育・研究機関

RENYは強度があるようなので選びました。品質も高く感じたのでリピートしたいと思います。

対象商品 : 49264747
2020-12-04
用途: 自転車のボトルケージねじのダミーとして

ボトルケージを使わないので錆びるねじは外して
若干の軽量化を兼ねてダミーとして入れています。
安いねじでいいのですが、PCだと耐油性が心配なのでこれを選びましたが、フレームが黒いので意外と目立つのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする