NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)
180
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法M(mm)
ねじピッチ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49266217
SPE-M2.6-4-F
1パック(20個)
M2.6
0.45
4
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266226
SPE-M2.6-6-F
1パック(20個)
M2.6
0.45
6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266253
SPE-M3-10-F
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49266262
SPE-M3-12-F
1パック(20個)
M3
0.5
12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49266271
SPE-M3-15-F
1パック(20個)
M3
0.5
15
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266287
SPE-M3-16-F
1パック(20個)
M3
0.5
16
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266296
SPE-M3-20-F
1パック(20個)
M3
0.5
20
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266305
SPE-M3-25-F
1パック(20個)
M3
0.5
25
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49266314
SPE-M3-6-F
1パック(20個)
M3
0.5
6
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49266323
SPE-M3-8-F
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49266341
SPE-M4-12-F
1パック(20個)
M4
0.7
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49266366
SPE-M4-16-F
1パック(20個)
M4
0.7
16
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49266384
SPE-M4-25-F
1パック(20個)
M4
0.7
25
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49266472
SPE-M5-8-F
1パック(10個)
M5
0.8
8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49266481
SPE-M6-10-F
1パック(10個)
M6
1.0
10
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
49266497
SPE-M6-15-F
1パック(10個)
M6
1.0
15
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49266506
SPE-M6-20-F
1パック(10個)
M6
1.0
20
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
49266515
SPE-M6-30-F
1パック(10個)
M6
1.0
30
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266524
SPE-M8-20-F
1パック(5個)
M8
1.25
20
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266533
SPE-M8-25-F
1パック(5個)
M8
1.25
25
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266542
SPE-M8-30-F
1パック(5個)
M8
1.25
30
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266235
SPE-M2-6-F
1パック(20個)
M2
0.4
6
¥
780
取扱い終了
49266244
SPE-M2-8-F
1パック(20個)
M2
0.4
8
¥
780
取扱い終了
49266332
SPE-M4-10-F
1パック(20個)
M4
0.7
10
¥
1,200
取扱い終了
49266357
SPE-M4-15-F
1パック(20個)
M4
0.7
15
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
49266375
SPE-M4-20-F
1パック(20個)
M4
0.7
20
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
49266393
SPE-M4-6-F
1パック(20個)
M4
0.7
6
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
49266402
SPE-M4-8-F
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
49266411
SPE-M5-10-F
1パック(10個)
M5
0.8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
49266427
SPE-M5-12-F
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
49266436
SPE-M5-15-F
1パック(10個)
M5
0.8
15
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
49266445
SPE-M5-20-F
1パック(10個)
M5
0.8
20
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
49266454
SPE-M5-25-F
1パック(10個)
M5
0.8
25
¥
2,120
取扱い終了
49266463
SPE-M5-30-F
1パック(10個)
M5
0.8
30
¥
3,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください