曜日別特売

SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)

SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49267145SPE-M10-N1パック(5個)M10
3,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
49267154SPE-M2.6-N1パック(20個)M2.6
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49267163SPE-M2-N1パック(20個)M2
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
49267181SPE-M4-N1パック(20個)M4
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49267197SPE-M5-N1パック(20個)M5
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
49267206SPE-M6-N1パック(10個)M6
1,800
1,790
1,969(税込)
当日出荷
49267172SPE-M3-N1パック(20個)M3
780
取扱い終了
49267215SPE-M8-N1パック(5個)M8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4948:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする