SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)

高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃

用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法Lm(mm)
寸法H(mm)
寸法M
寸法G
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49268773SPN-1-L144812-G1/8(PF)5
330
329
362(税込)
当日出荷
49268782SPN-2-L1951217-G1/4(PF)6
440
439
483(税込)
当日出荷
49268791SPN-3-L2251217-G3/8(PF)8
530
529
582(税込)
当日出荷
49268807SPN-4-L2751419-G1/2(PF)10
750
749
824(税込)
当日出荷
49268816SPN-6-L3251621-G3/4(PF)12
1,120
1,110
1,221(税込)
当日出荷
49268825SPN-8-L406.51622.5-G1(PF)17
1,830
1,820
2,002(税込)
当日出荷
49268764SPN-10-L506.51622.5-G1-1/4(PF)22
3,340
3,330
3,663(税込)
当日出荷
49268834SPN-M10-L144812M10×1-5
330
329
362(税込)
当日出荷
49268843SPN-M12-L1751217M12×1.5-6
400
399
439(税込)
当日出荷
49268852SPN-M14-L1951217M14×1.5-6
440
439
483(税込)
当日出荷
49268861SPN-M16-L2251217M16×1.5-8
530
529
582(税込)
当日出荷
49268877SPN-M18-L2451217M18×1.5-8
590
589
648(税込)
当日出荷
49268886SPN-M22-L2751419M22×1.5-10
800
799
879(税込)
当日出荷
49268895SPN-M27-L3251621M27×2-12
1,120
1,110
1,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
49268904SPN-M33-L406.51622.5M33×2-17
1,830
1,820
2,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
49268913SPN-M42-L506.51622.5M42×2-22
3,160
3,150
3,465(税込)
翌々日出荷
返品不可
49268922SPN-M48-L556.51622.5M48×2-24
4,350
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49268861
2024-08-03
用途: 車のオイルラインの蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではインチのテーパープラグしか見当たらず、ミリサイズの平行ねじプラグを探していたところ、こちらで見つかってたいへん助かりました。価格もやすい。

対象商品 : 49268834
2023-01-18
用途: 浄水器ハウジングの空気抜きバルブとして使用
建設業・工事業

元々付属のバルブがテーパーネジで再使用には心許ないため本品を購入。ハウジングからの内圧(水道圧力)に対しても確り止水できる形状となっています。価格も安価なので、破損時は気軽に買い替えできて良いと思います。

対象商品 : 49268843
2022-12-22
用途: 自動車の使用しないセンサー取付部の目クラに使用

頭が六角ではないので、装着時の見た目が良く・・・
シーツもしっかりしているので、問題無く装着出来ました。

対象商品 : 49268834
2020-06-11
用途: 自動車整備
ツキジメンテナンス

パッキンの材質が表記されていないのが残念でした、
調べない私が悪いのですが、NBRでしたので自分の使い方には不向きでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする