NBK(鍋屋バイテック会社)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
材質
PTFE
頭部形状
六角
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
内径(Φmm)
選択してください
3.2
4.3
5.3
6.5
8.5
10.5
13
外径(Φmm)
選択してください
7
9
10
12.5
17
21
24
厚さ(mm)
選択してください
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49271573
SPT-10-W
10
10.5
21
2
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271582
SPT-12-W
12
13
24
2.5
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
49271591
SPT-3-W
3
3.2
7
0.5
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
49271607
SPT-4-W
4
4.3
9
0.8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271616
SPT-5-W
5
5.3
10
1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
49271625
SPT-6-W
6
6.5
12.5
1.6
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
49271634
SPT-8-W
8
8.5
17
1.6
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください