曜日別特売

SROS ワンサイドなべ小ねじ

SROS ワンサイドなべ小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SROS ワンサイドなべ小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)
頭部形状なべ穴の形状ワンサイド内容量1パック(20個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49274127SROS-M3-100.625.510M3
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49274136SROS-M3-120.725.512M3
560
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
49274145SROS-M3-160.925.516M3
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
49274154SROS-M3-50.425.55M3
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
49274163SROS-M3-60.425.56M3
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49274172SROS-M3-80.525.58M3
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49274181SROS-M4-101.22.6710M4
640
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
49274197SROS-M4-121.32.6712M4
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
49274206SROS-M4-161.62.6716M4
680
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
49274215SROS-M4-201.92.6720M4
720
719
791(税込)
当日出荷
49274224SROS-M4-252.32.6725M4
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
49274233SROS-M4-60.92.676M4
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
49274242SROS-M4-812.678M4
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
49274251SROS-M5-102.13.3910M5
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
49274267SROS-M5-122.43.3912M5
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
49274276SROS-M5-81.93.398M5
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする