NBK(鍋屋バイテック会社)
STP・STP-A/K スラストパット
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49280007
STP-12
7
10
12
4.6
2.5
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
49280016
STP-16
9
12
16
6.1
4
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
49280025
STP-16-A
8
15
16
6.3
7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280034
STP-16-K
8
15
16
6.3
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280043
STP-20
11
15
20
8.1
5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
49280052
STP-20-A
10
18
20
8.4
8.5
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280061
STP-20-K
10
18
20
8.4
8.5
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280077
STP-25
13
18
25
8.1
6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
49280086
STP-25-A
11
21
25
8.4
8
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280095
STP-25-K
11
21
25
8.4
8
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280104
STP-32
15
22
32
12.1
7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
49280113
STP-32-A
14
27
32
12.5
10
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49280122
STP-32-K
14
27
32
12.5
10
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280131
STP-40
16
28
40
15.6
9
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください