SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)

SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法T(mm)
寸法d(mm)
D
呼び
表面処理
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49288355SWAS-10-VF1パック(5個)210.52110表面処理なし3.9
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
49288364SWAS-10-VF-PC1パック(5個)210.52110特殊化学研磨処理3.9
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49288373SWAS-12-VF1パック(5個)2.5132412表面処理なし6
530
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
49288382SWAS-12-VF-PC1パック(5個)2.5132412特殊化学研磨処理6
1,230
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
49288391SWAS-3-VF1パック(20個)0.53.273表面処理なし0.1
400
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
49288407SWAS-3-VF-PC1パック(20個)0.53.273特殊化学研磨処理0.1
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49288416SWAS-4-VF1パック(20個)0.84.394表面処理なし0.3
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288425SWAS-4-VF-PC1パック(20個)0.84.394特殊化学研磨処理0.3
840
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288434SWAS-5-VF1パック(10個)15.3105表面処理なし0.4
320
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
49288443SWAS-5-VF-PC1パック(10個)15.3105特殊化学研磨処理0.4
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288452SWAS-6-VF1パック(10個)1.66.412.56表面処理なし1.1
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
49288461SWAS-6-VF-PC1パック(10個)1.66.412.56特殊化学研磨処理1.1
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288477SWAS-8-VF1パック(10個)1.68.4178表面処理なし2.1
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288486SWAS-8-VF-PC1パック(10個)1.68.4178特殊化学研磨処理2.1
1,100
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする