SWAT チタン座金

SWAT チタン座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び
質量(g)
タイプ
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49288495SWAT-10-Fチタン101.9平座金10.5
330
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
49288504SWAT-10-Sチタン101.8ばね座金10.2
210
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288513SWAT-3-Fチタン30.1平座金3.2
90
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288522SWAT-3-Sチタン30.1ばね座金3.1
60
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
49288531SWAT-4-Fチタン40.2平座金4.3
90
89
98(税込)
当日出荷
返品不可
49288547SWAT-4-Sチタン40.2ばね座金4.1
60
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
49288556SWAT-5-Fチタン50.2平座金5.3
100
99
109(税込)
翌日出荷
返品不可
49288565SWAT-5-Sチタン50.2ばね座金5.1
70
69
76(税込)
翌日出荷
返品不可
49288574SWAT-6-Fチタン60.5平座金6.4
120
119
131(税込)
当日出荷
49288583SWAT-6-Sチタン60.5ばね座金6.1
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288592SWAT-8-Fチタン81.1平座金8.4
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
49288601SWAT-8-Sチタン81ばね座金8.2
150
149
164(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする