NBK(鍋屋バイテック会社)
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)
材質
チタン
表面処理
表面処理なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
D
寸法d(mm)
呼び
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49288617
SWAT-3-VF
0.1
7
3.2
3
0.5
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49288626
SWAT-4-VF
0.2
9
4.3
4
0.8
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49288635
SWAT-5-VF
0.2
10
5.3
5
1
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください