曜日別特売

SWF 高強度平座金

SWF 高強度平座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWF 高強度平座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWF 高強度平座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWF 高強度平座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)SWF 高強度平座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類平座金内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
D
寸法d(mm)
呼び
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49288687SWF-101728(-0.52~0)10.5(0~+0.3)104
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
49288696SWF-123335(-0.52~0)13(0~+0.4)125
350
349
384(税込)
当日出荷
49288705SWF-166445(-0.62~0)17(0~+0.4)166
470
469
516(税込)
当日出荷
49288714SWF-6517(-0.43~0)6.4(0~+0.3)63
130
129
142(税込)
当日出荷
49288723SWF-81123(-0.52~0)8.4(0~+0.3)84
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする