NBK(鍋屋バイテック会社)
TF コパー取手
材質
黄銅
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290656
TF-100
16
30
100
22
108
M5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290665
TF-150
16
30
150
22
158
M5
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290674
TF-70
16
30
70
22
78
M5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください