NBK(鍋屋バイテック会社)
TGY・TG ステンレス取手
材質
ステンレス
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
4
6
8
10
寸法H(mm)
22
30
35
40
寸法L1(mm)
選択してください
20
40
60
80
100
120
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290717
TG-108
8
35
100
27
108
M5
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
49290726
TG-110
10
30
100
20
110
M5
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
49290735
TG-128
8
40
120
32
128
M5
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49290744
TG-130
10
40
120
30
130
M6
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
49290753
TG-24
4
22
20
18
24
M2.6
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290762
TG-46
6
22
40
16
46
M4
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
49290771
TG-66
6
22
60
16
66
M4
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
49290787
TG-86
6
30
80
24
86
M4
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
49290805
TGY-110
10
30
100
20
110
M5
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290814
TGY-128
8
40
120
32
128
M5
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49290823
TGY-130
10
40
120
30
130
M6
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
49290796
TGY-108
8
35
100
27
108
M5
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
49290832
TGY-86
6
30
80
24
86
M4
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください