NBK(鍋屋バイテック会社)
UAFS ステンレス取手
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49292914
UAFS-20-112
20
49
-
112
-
-
36
125
M6
ステンレス
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49292923
UAFS-20-128
20
51
-
128
-
-
38
141
M6
ステンレス
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898433
UAFS-20-160
20
51
173
160
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898442
UAFS-20-200
20
51
213
200
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898458
UAFS-20-250
20
51
263
250
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898467
UAFS-20-300
20
51
313
300
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898485
UAFS-20-400
20
51
413
400
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898476
UAFS-20-350
20
51
363
350
10
M6
38
-
-
ステンレス製
¥
7,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください