NBK(鍋屋バイテック会社)
UAHS アーチ取手
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
10
表面処理
サンドブラスト
寸法h(mm)
25
寸法m(mm)
M4
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49292932
UAHS-128
90
128
146
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49292941
UAHS-160
110
160
181
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292957
UAHS-192
130
192
219
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292966
UAHS-64
55
64
75
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49292975
UAHS-96
70
96
111
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください