曜日別特売

UARC アルミアーチ取手

UARC アルミアーチ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UARC アルミアーチ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)1000内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lr(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293106UARC-20-160-AL20-51-160--5.39.438185アルミニウム
5,720
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293115UARC-20-160-BK20-51-160--5.39.438185アルミニウム
4,290
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293124UARC-20-160-BL20-51-160--5.39.438185アルミニウム
3,860
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293133UARC-20-192-AL20-51-192--5.39.438221アルミニウム
6,130
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293142UARC-20-192-BK20-51-192--5.39.438221アルミニウム
4,740
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293151UARC-20-192-BL20-51-192--5.39.438221アルミニウム
4,010
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293167UARC-26-160-AL26-57-160--6.41140190アルミニウム
7,140
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293176UARC-26-160-BK26-57-160--6.41140190アルミニウム
5,660
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293185UARC-26-160-BL26-57-160--6.41140190アルミニウム
4,970
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293194UARC-26-192-AL26-57-192--6.41140227アルミニウム
7,570
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293203UARC-26-192-BK26-57-192--6.41140227アルミニウム
6,030
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293212UARC-26-192-BL26-57-192--6.41140227アルミニウム
5,220
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899036UARC-20-160-SG209.451185160510--38-アルミニウム製
4,290
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899045UARC-20-192-SG209.451221192510--38-アルミニウム製
4,740
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899054UARC-26-160-SG261157190160612--40-アルミニウム製
5,660
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899063UARC-26-192-SG261157227192612--40-アルミニウム製
6,030
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする