UBF・UBC アルミ取手

UBF・UBC アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UBF・UBC アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UBF・UBC アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)1000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Lr(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法h(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293361UBC-20-120-BK2041120----5.328137-アルミニウム
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293377UBC-20-120-BL2041120----5.328137-アルミニウム
1,570
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
49293386UBF-20-120-BK2041120-----28142M5アルミニウム
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293395UBF-20-120-BL2041120-----28142M5アルミニウム
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899133UBC-20-120-SG2041120137-5--28--アルミニウム製
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899142UBF-20-120-SG204112014210-M5-28--アルミニウム製
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする