NBK(鍋屋バイテック会社)
UCF アルミ取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293404
UCF-20-200-BK
20
68
-
200
-
-
48
220
M8
アルミニウム
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49293413
UCF-28-300-BK
28
78
-
300
-
-
50
328
M10
アルミニウム
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899158
UCF-20-200-BL
20
68
220
200
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899167
UCF-20-200-SG
20
68
220
200
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899176
UCF-20-250-BK
20
68
270
250
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899185
UCF-20-250-BL
20
68
270
250
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899194
UCF-20-250-SG
20
68
270
250
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21899203
UCF-20-300-BK
20
68
320
300
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899212
UCF-20-300-BL
20
68
320
300
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899228
UCF-20-300-SG
20
68
320
300
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899237
UCF-20-350-BK
20
68
370
350
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
5,290
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899246
UCF-20-350-BL
20
68
370
350
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899255
UCF-20-350-SG
20
68
370
350
15
M8
48
-
-
アルミニウム製
¥
5,290
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
21899264
UCF-28-250-BK
28
78
278
250
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899273
UCF-28-250-BL
28
78
278
250
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899282
UCF-28-250-SG
28
78
278
250
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899298
UCF-28-300-BL
28
78
328
300
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
7,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899307
UCF-28-300-SG
28
78
328
300
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899316
UCF-28-350-BK
28
78
378
350
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899325
UCF-28-350-BL
28
78
378
350
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
8,590
¥
8,588
¥
9,447
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899334
UCF-28-350-SG
28
78
378
350
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899343
UCF-28-400-BK
28
78
428
400
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899352
UCF-28-400-BL
28
78
428
400
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899368
UCF-28-400-SG
28
78
428
400
15
M10
50
-
-
アルミニウム製
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください