曜日別特売

UEF アルミチューブラ取手

UEF アルミチューブラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UEF アルミチューブラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)500内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293447UEF-30-300-AL30-75-300----45365270330M8
5,320
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
49293456UEF-30-400-AL30-75-400----45465370430M8
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293465UEF-30-500-AL30-75-500----45565470530M8
6,030
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899508UEF-30-200-AL30187526520017023015M845----
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899517UEF-30-200-BK30187526520017023015M845----
5,200
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899526UEF-30-200-ES30187526520017023015M845----
5,100
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899535UEF-30-250-AL30187531525022028015M845----
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899544UEF-30-250-BK30187531525022028015M845----
5,310
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899553UEF-30-250-ES30187531525022028015M845----
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899562UEF-30-300-BK30187536530027033015M845----
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899578UEF-30-300-ES30187536530027033015M845----
5,320
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899587UEF-30-350-AL30187541535032038015M845----
5,570
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899596UEF-30-350-BK30187541535032038015M845----
5,670
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899605UEF-30-350-ES30187541535032038015M845----
5,570
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899614UEF-30-400-BK30187546540037043015M845----
5,770
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899623UEF-30-400-ES30187546540037043015M845----
5,660
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899632UEF-30-500-BK30187556550047053015M845----
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899648UEF-30-500-ES30187556550047053015M845----
6,030
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899657UEF-30-600-AL30187566560057063015M845----
6,890
6,888
7,577(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899666UEF-30-600-BK30187566560057063015M845----
6,890
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899675UEF-30-600-ES30187566560057063015M845----
6,890
6,888
7,577(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする