UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手

UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ステンレス表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293632UICS-22-12022.5431206.41135147-
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293641UIFS-22-12022.542.5120--34.5147M6
8,680
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする