NBK(鍋屋バイテック会社)
UJF アルミ取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293657
UJF-12-100-AL
12
40
-
100
-
-
32
108
M5
アルミニウム
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49293666
UJF-12-100-BK
12
40
-
100
-
-
32
108
M5
アルミニウム
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293675
UJF-12-100-SG
12
40
-
100
-
-
32
108
M5
アルミニウム
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293684
UJF-12-120-AL
12
40
-
120
-
-
32
128
M5
アルミニウム
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
49293693
UJF-12-120-BK
12
40
-
120
-
-
32
128
M5
アルミニウム
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293702
UJF-12-120-SG
12
40
-
120
-
-
32
128
M5
アルミニウム
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293711
UJF-12-88-AL
12
40
-
88
-
-
32
96
M5
アルミニウム
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49293727
UJF-12-88-BK
12
40
-
88
-
-
32
96
M5
アルミニウム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293736
UJF-12-88-SG
12
40
-
88
-
-
32
96
M5
アルミニウム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900558
UJF-12-180-AL
12
40
188
180
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900567
UJF-12-180-BK
12
40
188
180
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900576
UJF-12-180-SG
12
40
188
180
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900585
UJF-12-200-AL
12
40
208
200
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900594
UJF-12-200-BK
12
40
208
200
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21900603
UJF-12-200-SG
12
40
208
200
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900612
UJF-12-235-AL
12
40
243
235
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900628
UJF-12-235-BK
12
40
243
235
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900637
UJF-12-235-SG
12
40
243
235
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900646
UJF-12-55-AL
12
40
63
55
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900655
UJF-12-55-BK
12
40
63
55
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
21900664
UJF-12-55-SG
12
40
63
55
10
M5
32
-
-
アルミニウム製
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900673
UJFS-12-100
12
40
108
100
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900682
UJFS-12-120
12
40
128
120
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900698
UJFS-12-180
12
40
188
180
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900707
UJFS-12-200
12
40
208
200
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900716
UJFS-12-235
12
40
243
235
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900725
UJFS-12-55
12
40
63
55
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900734
UJFS-12-88
12
40
96
88
10
M5
32
-
-
ステンレス製
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください