NBK(鍋屋バイテック会社)
UKF アルミ取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LF2(mm)
寸法Lf1(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293745
UKF-25-162-BK-A
25
-
19
-
38
-
55
-
-
-
128
-
-
-
-
-
-
36
-
-
162
M8
12
アルミニウム
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293754
UKF-25-162-BK-B
25
-
-
-
38
8
57
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
162
M8
22
アルミニウム
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900743
UKF-25-162-SG-A
25
19
-
-
38
-
-
55
-
162
128
12
-
-
-
12
M8
-
36
-
-
-
-
アルミニウム製
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900752
UKF-25-162-SG-B
25
-
-
28
38
-
-
-
57
162
-
-
22
8
16
-
M8
-
-
38
-
-
-
アルミニウム製
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください