ULH アルミ取手

ULH アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
寸法F(mm)10寸法H(mm)32寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33材質アルミニウムD9.5許容荷重(N)1000内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法L1(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293824ULH-110-AL10011090アルマイト処理
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293833ULH-110-BK12411090静電塗装(つや消し黒)
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293842ULH-110-BL11211090バレル研磨
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293851ULH-125-AL100125105アルマイト処理
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293867ULH-125-BK124125105静電塗装(つや消し黒)
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293876ULH-125-BL112125105バレル研磨
1,490
1,488
1,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293885ULH-140-AL100140120アルマイト処理
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293894ULH-140-BK124140120静電塗装(つや消し黒)
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293903ULH-140-BL112140120バレル研磨
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする