NBK(鍋屋バイテック会社)
URH リトラクタブル取手
D
18
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法w2(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49294777
URH-100
10
43
100
14
118
M10×1
34
スティール
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294786
URH-120
10
43
120
14
138
M10×1
34
スティール
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294795
URH-180
10
43
180
14
198
M10×1
34
スティール
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294804
URHS-100
10
43
100
14
118
M10×1
34
ステンレス
¥
9,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294813
URHS-120
10
43
120
14
138
M10×1
34
ステンレス
¥
9,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294822
URHS-180
10
43
180
14
198
M10×1
34
ステンレス
¥
9,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください