NBK(鍋屋バイテック会社)
UYF 鋳鉄キャビネット取手
材質
スティール
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49295312
UYF-100-BK
18
42
100
30
118
M6
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295321
UYF-100-KK
18
42
100
30
118
M6
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49295337
UYF-112-BK
20
47
112
33
132
M8
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295346
UYF-112-KK
20
47
112
33
132
M8
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49295355
UYF-125-BK
22
53
125
37
147
M10
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295364
UYF-125-KK
22
53
125
37
147
M10
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49295373
UYF-140-BK
25
59
140
41
165
M12
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295382
UYF-140-KK
25
59
140
41
165
M12
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください