NBK(鍋屋バイテック会社)
スマート・ズイ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
レールの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49500963
PHKL-15-2
47
20
12
4
4
2
15
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49500972
PHKL-15-4
47
20
12
4
4
4
15
¥
1,410
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49500981
PHKL-15-6
47
20
12
4
4
6
15
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49500997
PHKL-20-2
63
24
15
4.5
5
2
20
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501006
PHKL-20-4
63
24
15
4.5
5
4
20
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501015
PHKL-25-2
70
28
20
4
5
2
25
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501024
PHKL-25-4
70
28
20
4
5
4
25
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501033
PHKL-25-6
70
28
20
4
5
6
25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501042
PHKL-25-8
70
28
20
4
5
8
25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501051
PHKL-30-3
90
34
22
6
6
3
30
¥
1,270
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501067
PHKL-30-6
90
34
22
6
6
6
30
¥
1,910
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501076
PHKL-35-11
100
34
22
6
6
11
35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501085
PHKL-35-14
100
34
22
6
6
14
35
¥
2,530
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501094
PHKL-35-4
100
34
22
6
6
4
35
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501103
PHKL-35-7
100
34
22
6
6
7
35
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください