曜日別特売

マグネット JDF

マグネット JDF - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDF - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDF - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質スティール内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法m(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49522182JDF-HF-100-M12137022M12900
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522191JDF-HF-10-M344.5M34
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49522207JDF-HF-125-M14252026M141300
34,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522216JDF-HF-13-M364.5M310
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522225JDF-HF-16-M384.5M318
670
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522234JDF-HF-20-M3166M330
790
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
49522243JDF-HF-25-M4337M440
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522252JDF-HF-32-M4527M480
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522261JDF-HF-40-M5828M5125
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49522277JDF-HF-50-M615910M6220
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522286JDF-HF-63-M835214M8350
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522295JDF-HF-80-M1072518M10600
5,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522304JDF-ND-10-M344.5M325
870
869
956(税込)
当日出荷
49522313JDF-ND-13-M364.5M360
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522322JDF-ND-16-M484.5M495
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522331JDF-ND-20-M4166M4140
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522347JDF-ND-25-M4337M4200
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522356JDF-ND-32-M5527M5350
3,390
3,388
3,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522365JDF-ND-6-M324.5M35
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522374JDF-ND-8-M334.5M313
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522383JDF-SC-10-M344.5M320
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522392JDF-SC-13-M364.5M340
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522401JDF-SC-16-M484.5M460
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522417JDF-SC-20-M4166M490
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522426JDF-SC-25-M4337M4150
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522435JDF-SC-32-M5527M5220
7,650
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522444JDF-SC-6-M324.5M35
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522453JDF-SC-8-M334.5M311
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする