NBK(鍋屋バイテック会社)
マグネット JDFS
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
寸法m(mm)
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522462
JDFS-HF-25-M5
33
7
32
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522471
JDFS-HF-32-M5
52
7
64
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522487
JDFS-HF-40-M5
82
8
100
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49522496
JDFS-HF-50-M5
159
10
175
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522505
JDFS-HF-63-M5
352
14
280
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください