NBK(鍋屋バイテック会社)
マグネット JRF
タイプ
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
吸着力(N)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522873
JRF-ND-12-M4
9
7
10
M4
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522882
JRF-ND-22-M4
19
6
50
M4
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522891
JRF-ND-31-M4
36
6
75
M4
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522907
JRF-ND-43-M4
68
6
85
M4
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522916
JRF-ND-66-M5
227
8.5
180
M5
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522925
JRF-ND-88-M8
400
8.5
420
M8
¥
9,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください