NBK(鍋屋バイテック会社)
マグネット JRN
タイプ
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
吸着力(N)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522977
JRN-ND-22
17
6
35
M4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49522986
JRN-ND-31
34
6
75
M5
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49522995
JRN-ND-43
67
5.5
85
M4
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
49523004
JRN-ND-66
222
8.5
180
M6
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49523013
JRN-ND-88
396
8.5
420
M6
¥
9,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください