NB(日本ベアリング)
SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
258
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49225312
SGW17TE1-1070
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1070
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225321
SGW17TE1-110
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
110
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225337
SGW17TE1-1190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225346
SGW17TE1-1310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225355
SGW17TE1-150
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
150
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225364
SGW17TE1-190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225373
SGW17TE1-230
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
230
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225382
SGW17TE1-270
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
270
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225391
SGW17TE1-310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225407
SGW17TE1-350
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
350
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225416
SGW17TE1-390
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
390
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225425
SGW17TE1-430
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
430
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225434
SGW17TE1-510
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
510
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225443
SGW17TE1-590
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
590
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225452
SGW17TE1-670
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
670
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225461
SGW17TE1-750
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
750
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225477
SGW17TE1-830
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
830
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225486
SGW17TE1-950
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
950
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225495
SGW17TE2-1070
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1070
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225504
SGW17TE2-1190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225513
SGW17TE2-1310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225522
SGW17TE2-150
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
150
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225531
SGW17TE2-190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225547
SGW17TE2-230
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
230
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225556
SGW17TE2-270
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
270
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225565
SGW17TE2-310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225574
SGW17TE2-350
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
350
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225583
SGW17TE2-390
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
390
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225592
SGW17TE2-430
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
430
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225601
SGW17TE2-510
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
510
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225617
SGW17TE2-590
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
590
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225626
SGW17TE2-670
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
670
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225635
SGW17TE2-750
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
750
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225644
SGW17TE2-830
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
830
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225653
SGW17TE2-950
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
950
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225662
SGW17TEB1-1070
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1070
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225671
SGW17TEB1-110
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
110
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225687
SGW17TEB1-1190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225696
SGW17TEB1-1310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
1310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225705
SGW17TEB1-150
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
150
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225714
SGW17TEB1-190
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
190
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225723
SGW17TEB1-230
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
230
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225732
SGW17TEB1-270
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
270
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225741
SGW17TEB1-310
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
310
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225757
SGW17TEB1-350
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
350
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225766
SGW17TEB1-390
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
390
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225775
SGW17TEB1-430
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
430
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225784
SGW17TEB1-510
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
510
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225793
SGW17TEB1-590
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
590
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
49225802
SGW17TEB1-670
60
18
33
3.3
2.5
3.2
7.5
17
9
670
51
33.6
15
40
53
26
M4
6
4
13.5
14.5
4.5
5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ