SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法dr(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49235986SM100125.51754.15150145100ストレート100
41,280
36,327
39,960(税込)
翌日出荷
返品不可
49235995SM100U125.51754.15150145100ストレート100
42,340
37,260
40,986(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236004SM100UU125.51754.15150145100ストレート100
46,190
40,648
44,713(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236013SM10GU22291.3191810ストレート10
610
537
591(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236022SM10U22291.3191810ストレート10
1,060
933
1,026(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236031SM120158.62004.15180175120ストレート120
101,520
89,338
98,272(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236047SM120U158.62004.15180175120ストレート120
98,570
86,742
95,416(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236056SM120UU158.62004.15180175120ストレート120
100,950
88,836
97,720(税込)
翌日出荷
返品不可
49236065SM12GU23301.3212012ストレート12
600
528
581(税込)
翌日出荷
返品不可
49236074SM12U23301.3212012ストレート12
1,060
933
1,026(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236083SM13GU23321.3232213ストレート13
770
678
746(税込)
翌日出荷
返品不可
49236092SM13U23321.3232213ストレート13
1,130
995
1,095(税込)
8日以内出荷
返品不可
49236101SM150170.62405.15210204150ストレート150
173,900
153,032
168,335(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236117SM150U170.62405.15210204150ストレート150
178,480
157,063
172,769(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236126SM150UU170.62405.15210204150ストレート150
182,160
160,301
176,331(税込)
翌日出荷
返品不可
49236135SM16GU26.5371.6282716ストレート16
770
678
746(税込)
翌日出荷
返品不可
49236144SM16U26.5371.6282716ストレート16
1,260
1,109
1,220(税込)
翌日出荷
返品不可
49236153SM20GU30.5421.63230.520ストレート20
980
863
949(税込)
翌日出荷
返品不可
49236162SM20U30.5421.63230.520ストレート20
1,600
1,408
1,549(税込)
翌日出荷
返品不可
49236171SM25GU41591.85403825ストレート25
1,280
1,127
1,240(税込)
翌日出荷
返品不可
49236187SM25U41591.85403825ストレート25
2,090
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
49236196SM30GU44.5641.85454330ストレート30
1,720
1,514
1,665(税込)
翌日出荷
返品不可
49236205SM30U44.5641.85454330ストレート30
2,760
2,429
2,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49236214SM35GU49.5702.1524935ストレート35
2,360
2,077
2,285(税込)
翌日出荷
返品不可
49236223SM35U49.5702.1524935ストレート35
3,610
3,177
3,495(税込)
翌日出荷
49236232SM3GU-10-7-3ストレート3
730
643
707(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236241SM3U-10-7-3ストレート3
1,250
1,100
1,210(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236257SM40GU60.5802.1605740ストレート40
3,050
2,684
2,952(税込)
翌日出荷
返品不可
49236266SM40U60.5802.1605740ストレート40
4,940
4,348
4,783(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236275SM4GU-12-8-4ストレート4
690
608
669(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236284SM4U-12-8-4ストレート4
1,140
1,004
1,104(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236293SM50GU741002.68076.550ストレート50
4,980
4,383
4,821(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236302SM50U741002.68076.550ストレート50
7,330
6,451
7,096(税込)
翌日出荷
返品不可
49236311SM5GU10.2151.1109.65ストレート5
610
537
591(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236327SM5U10.2151.1109.65ストレート5
1,290
1,136
1,250(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236336SM60851103.159086.560ストレート60
10,040
8,836
9,720(税込)
翌日出荷
返品不可
49236345SM60G851103.159086.560ストレート60
6,890
6,064
6,670(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236354SM60GU851103.159086.560ストレート60
7,170
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
49236363SM60GUU851103.159086.560ストレート60
7,490
6,592
7,251(税込)
翌日出荷
返品不可
49236372SM60U851103.159086.560ストレート60
11,310
9,953
10,948(税込)
96日以内出荷
返品不可
49236381SM60UU851103.159086.560ストレート60
11,230
9,883
10,871(税込)
翌日出荷
返品不可
49236397SM6GU13.5191.11211.56ストレート6
600
528
581(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236406SM6U13.5191.11211.56ストレート6
1,050
924
1,016(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236415SM80105.51404.1512011680ストレート80
21,960
19,325
21,258(税込)
翌日出荷
返品不可
49236424SM80G105.51404.1512011680ストレート80
18,690
16,448
18,093(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236433SM80GU105.51404.1512011680ストレート80
16,670
14,670
16,137(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236442SM80GUU105.51404.1512011680ストレート80
20,360
17,917
19,709(税込)
41日以内出荷
返品不可
49236451SM80U105.51404.1512011680ストレート80
23,700
20,856
22,942(税込)
欠品中
返品不可
49236467SM80UU105.51404.1512011680ストレート80
23,620
20,786
22,865(税込)
翌日出荷
返品不可
49236476SM8GU17.5241.11514.38ストレート8
570
502
552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする