曜日別特売

SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49239434SMFC104055294.57.5191024.564.1丸フランジ形10
4,390
3,864
4,250(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239443SMFC10G4055294.57.5191024.564.1丸フランジ形10
3,180
2,799
3,079(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239452SMFC10GUU4055294.57.5191024.564.1丸フランジ形10
3,320
2,922
3,214(税込)
71日以内出荷
返品不可
49239461SMFC10UU4055294.57.5191024.564.1丸フランジ形10
5,020
4,418
4,860(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239477SMFC124257324.57.5211225.564.1丸フランジ形12
3,780
3,327
3,660(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239486SMFC12G4257324.57.5211225.564.1丸フランジ形12
3,220
2,834
3,117(税込)
76日以内出荷
返品不可
49239495SMFC12GUU4257324.57.5211225.564.1丸フランジ形12
3,340
2,940
3,234(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239504SMFC12UU4257324.57.5211225.564.1丸フランジ形12
4,030
3,547
3,902(税込)
欠品中
返品不可
49239513SMFC134361334.57.5231327.564.1丸フランジ形13
4,760
4,189
4,608(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239522SMFC13G4361334.57.5231327.564.1丸フランジ形13
3,940
3,468
3,815(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239531SMFC13GUU4361334.57.5231327.564.1丸フランジ形13
4,550
4,004
4,404(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239547SMFC13UU4361334.57.5231327.564.1丸フランジ形13
4,970
4,374
4,811(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239556SMFC164870384.57.528163264.1丸フランジ形16
4,740
4,172
4,589(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239565SMFC16G4870384.57.528163264.1丸フランジ形16
3,630
3,195
3,515(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239574SMFC16GUU4870384.57.528163264.1丸フランジ形16
3,680
3,239
3,563(税込)
翌日出荷
49239583SMFC16UU4870384.57.528163264.1丸フランジ形16
5,000
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
49239592SMFC205480435.5932203685.1丸フランジ形20
5,760
5,069
5,576(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239601SMFC20G5480435.5932203685.1丸フランジ形20
4,270
3,758
4,134(税込)
翌日出荷
返品不可
49239617SMFC20GUU5480435.5932203685.1丸フランジ形20
4,440
3,908
4,299(税込)
翌日出荷
49239626SMFC20UU5480435.5932203685.1丸フランジ形20
6,010
5,289
5,818(税込)
翌日出荷
49239635SMFC2562112515.5940255285.1丸フランジ形25
8,100
7,128
7,841(税込)
翌日出荷
返品不可
49239644SMFC25G62112515.5940255285.1丸フランジ形25
6,350
5,588
6,147(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239653SMFC25GUU62112515.5940255285.1丸フランジ形25
6,330
5,571
6,128(税込)
翌日出荷
49239662SMFC25UU62112515.5940255285.1丸フランジ形25
8,480
7,463
8,209(税込)
翌日出荷
49239671SMFC3074123606.611453056.5106.1丸フランジ形30
11,450
10,076
11,084(税込)
翌日出荷
返品不可
49239687SMFC30G74123606.611453056.5106.1丸フランジ形30
8,960
7,885
8,674(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239696SMFC30GUU74123606.611453056.5106.1丸フランジ形30
8,940
7,868
8,655(税込)
翌日出荷
49239705SMFC30UU74123606.611453056.5106.1丸フランジ形30
11,890
10,464
11,510(税込)
翌日出荷
49239714SMFC3582135676.611523562.5106.1丸フランジ形35
18,660
16,421
18,063(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239723SMFC35G82135676.611523562.5106.1丸フランジ形35
12,500
11,000
12,100(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239732SMFC35GUU82135676.611523562.5106.1丸フランジ形35
13,030
11,467
12,614(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239741SMFC35UU82135676.611523562.5106.1丸フランジ形35
19,140
16,844
18,528(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239757SMFC409615178914604069138.1丸フランジ形40
23,700
20,856
22,942(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239766SMFC40G9615178914604069138.1丸フランジ形40
16,110
14,177
15,595(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239775SMFC40GUU9615178914604069138.1丸フランジ形40
17,030
14,987
16,486(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239784SMFC40UU9615178914604069138.1丸フランジ形40
24,430
21,499
23,649(税込)
翌日出荷
返品不可
49239793SMFC5011619298914805089.5138.1丸フランジ形50
33,220
29,234
32,157(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239802SMFC50G11619298914805089.5138.1丸フランジ形50
23,340
20,540
22,594(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239811SMFC50GUU11619298914805089.5138.1丸フランジ形50
25,110
22,097
24,307(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239827SMFC50UU11619298914805089.5138.1丸フランジ形50
33,450
29,436
32,380(税込)
翌日出荷
返品不可
49239836SMFC62835203.561261553.1丸フランジ形6
3,770
3,318
3,650(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239845SMFC601342091121117906095.51811.1丸フランジ形60
47,840
42,100
46,310(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239854SMFC60G1342091121117906095.51811.1丸フランジ形60
38,140
33,564
36,920(税込)
81日以内出荷
返品不可
49239863SMFC60GUU1342091121117906095.51811.1丸フランジ形60
38,740
34,092
37,501(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239872SMFC60UU1342091121117906095.51811.1丸フランジ形60
51,840
45,620
50,182(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239881SMFC6G2835203.561261553.1丸フランジ形6
2,730
2,403
2,643(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239897SMFC6GUU2835203.561261553.1丸フランジ形6
2,870
2,526
2,779(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239906SMFC6UU2835203.561261553.1丸フランジ形6
3,920
3,450
3,795(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239915SMFC83245243.561582053.1丸フランジ形8
4,180
3,679
4,047(税込)
41日以内出荷
返品不可
49239924SMFC8G3245243.561582053.1丸フランジ形8
3,020
2,658
2,924(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする