SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49240475SMF10GUU-E4029294.57.51910664.1丸フランジ形10
1,410
1,241
1,365(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240484SMF10UU-E4029294.57.51910664.1丸フランジ形10
2,370
2,086
2,295(税込)
55日以内出荷
返品不可
49240493SMF12GUU-E4230324.57.52112664.1丸フランジ形12
1,910
1,681
1,849(税込)
欠品中
返品不可
49240502SMF12UU-E4230324.57.52112664.1丸フランジ形12
2,340
2,060
2,266(税込)
81日以内出荷
返品不可
49240511SMF13GUU-E4332334.57.52313664.1丸フランジ形13
2,420
2,130
2,343(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240527SMF13UU-E4332334.57.52313664.1丸フランジ形13
2,930
2,579
2,837(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240536SMF16GUU-E4837384.57.52816664.1丸フランジ形16
1,830
1,611
1,772(税込)
翌日出荷
返品不可
49240545SMF16UU-E4837384.57.52816664.1丸フランジ形16
2,760
2,429
2,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49240554SMF20GUU-E5442435.593220885.1丸フランジ形20
2,180
1,919
2,111(税込)
翌日出荷
返品不可
49240563SMF20UU-E5442435.593220885.1丸フランジ形20
3,300
2,904
3,194(税込)
8日以内出荷
返品不可
49240572SMF25GUU-E6259515.594025885.1丸フランジ形25
3,000
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
49240581SMF25UU-E6259515.594025885.1丸フランジ形25
4,500
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
49240597SMF30GUU-E7464606.611453010106.1丸フランジ形30
4,280
3,767
4,144(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240606SMF30UU-E7464606.611453010106.1丸フランジ形30
6,240
5,492
6,041(税込)
翌日出荷
返品不可
49240615SMF35GUU-E8270676.611523510106.1丸フランジ形35
7,050
6,204
6,824(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240624SMF35UU-E8270676.611523510106.1丸フランジ形35
8,850
7,788
8,567(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240633SMF40GUU-E968078914604013138.1丸フランジ形40
8,950
7,876
8,664(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240642SMF40UU-E968078914604013138.1丸フランジ形40
11,160
9,821
10,803(税込)
翌日出荷
返品不可
49240651SMF50GUU-E11610098914805013138.1丸フランジ形50
11,000
9,680
10,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49240667SMF50UU-E11610098914805013138.1丸フランジ形50
17,410
15,321
16,853(税込)
翌日出荷
返品不可
49240676SMF60GUU-E13411011211179060181811.1丸フランジ形60
20,780
18,287
20,116(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240685SMF60UU-E13411011211179060181811.1丸フランジ形60
32,210
28,345
31,180(税込)
16日以内出荷
返品不可
49240694SMF6GUU-E2819203.56126553.1丸フランジ形6
1,800
1,584
1,742(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240703SMF6UU-E2819203.56126553.1丸フランジ形6
2,490
2,192
2,411(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240712SMF8GUU-E3224243.56158553.1丸フランジ形8
1,380
1,215
1,337(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240721SMF8UU-E3224243.56158553.1丸フランジ形8
2,630
2,315
2,547(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240737SMSF10GUU-E4029294.57.51910664.1丸フランジ形10
3,730
3,283
3,611(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240746SMSF10UU-E4029294.57.51910664.1丸フランジ形10
4,430
3,899
4,289(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240755SMSF12GUU-E4230324.57.52112664.1丸フランジ形12
3,640
3,204
3,524(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240764SMSF12UU-E4230324.57.52112664.1丸フランジ形12
4,310
3,793
4,172(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240773SMSF13GUU-E4332334.57.52313664.1丸フランジ形13
4,840
4,260
4,686(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240782SMSF13UU-E4332334.57.52313664.1丸フランジ形13
5,700
5,016
5,518(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240791SMSF16GUU-E4837384.57.52816664.1丸フランジ形16
4,840
4,260
4,686(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240807SMSF16UU-E4837384.57.52816664.1丸フランジ形16
5,430
4,779
5,257(税込)
翌日出荷
返品不可
49240816SMSF20GUU-E5442435.593220885.1丸フランジ形20
5,760
5,069
5,576(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240825SMSF20UU-E5442435.593220885.1丸フランジ形20
6,500
5,720
6,292(税込)
翌日出荷
返品不可
49240834SMSF25GUU-E6259515.594025885.1丸フランジ形25
8,770
7,718
8,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240843SMSF25UU-E6259515.594025885.1丸フランジ形25
9,460
8,325
9,158(税込)
96日以内出荷
返品不可
49240852SMSF30GUU-E7464606.611453010106.1丸フランジ形30
12,320
10,842
11,926(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240861SMSF30UU-E7464606.611453010106.1丸フランジ形30
14,420
12,690
13,959(税込)
翌日出荷
返品不可
49240877SMSF6GUU-E2819203.56126553.1丸フランジ形6
3,300
2,904
3,194(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240886SMSF6UU-E2819203.56126553.1丸フランジ形6
3,890
3,424
3,766(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240895SMSF8GUU-E3224243.56158553.1丸フランジ形8
3,640
3,204
3,524(税込)
41日以内出荷
返品不可
49240904SMSF8UU-E3224243.56158553.1丸フランジ形8
4,190
3,688
4,057(税込)
41日以内出荷
返品不可
61713183SMF40UU-E-SK------------
13,410
11,801
12,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713384SMF13GUU-E-SK------------
2,730
2,403
2,643(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713673SMF13UU-E-SK------------
3,530
3,107
3,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713725SMF50GUU-E-SK------------
14,750
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714005SMF16GUU-E-SK------------
2,460
2,165
2,382(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714039SMF50UU-E-SK------------
21,160
18,621
20,483(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする