NB(日本ベアリング)
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
(1件のレビュー)
形状
ストレート(ロングタイプ)
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
12
15
19
21
23
28
32
40
45
寸法dr(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
16
20
25
30
軸径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
13
16
20
25
30
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法dr(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49242392
SM10G-LUU
32
39
1.3
19
18
10
10
¥
950
¥
836
¥
920
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242401
SM12G-LUU
34
41
1.3
21
20
12
12
¥
980
¥
863
¥
949
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242417
SM13G-LUU
36
45
1.3
23
22
13
13
¥
1,040
¥
916
¥
1,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242426
SM16G-LUU
42
53
1.6
28
27
16
16
¥
1,230
¥
1,083
¥
1,191
(税込)
当日出荷
返品不可
49242435
SM20G-LUU
47.5
59
1.6
32
30.5
20
20
¥
1,670
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242444
SM25G-LUU
69
83
1.85
40
38
25
25
¥
2,063
¥
1,816
¥
1,998
(税込)
76日以内出荷
返品不可
49242453
SM30G-LUU
75
90
1.85
45
43
30
30
¥
3,010
¥
2,649
¥
2,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242462
SM6G-LUU
20.5
26
1.1
12
11.5
6
6
¥
950
¥
836
¥
920
(税込)
翌日出荷
返品不可
49242471
SM8G-LUU
25.5
32
1.1
15
14.3
8
8
¥
930
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください